CS-175 ケアスロープ ケアメディックス 62064598 CS-175 ケアスロープ ケアメディックス 62064598 CS-175 ケアスロープ ケアメディックス 62064598

ケアスロープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質FRP、アルミ 長さ(cm)175 注文コード62064598 品番CS-175
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は材質・長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。
軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。
収納:折りたたみ自立が可能です。

材質FRP、アルミ 質量(kg)9 幅(cm)70 耐荷重(kg)300 長さ(cm)175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62064607
2022-10-11
用途:
車椅子介助に使用
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたものより軽く、2枚の板なので扱いやすいです。頑丈そうで購入してよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする