アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 作業台/実験台
アズワンの 実験台周辺用品
卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
1-798-01
注文コード
62064669
品番
AVT-0405N
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥156,816
販売価格(税別)
¥
142,560
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
手押しポンプ
仕様
除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式
寸法(mm)
(機体)430×548×60±3、(搭載面) 430×530
質量(kg)
(機体)18
材質(天板)
鋼板SPCC
固有振動数(Hz)
2.5
アズワン品番
1-798-01
搭載可能質量(kg)
55