KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10% 1袋 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(4個)
注文コード
62064749
品番
C44UOGT7274M32K
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2740μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番
65-7075-98