シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの 作業台/実験台
シンコーの 実験台周辺用品
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-8251-04
仕様
引違扉:シリンダー鍵付き
注文コード
62064766
品番
VDG-12060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥295,100
この商品は
アズワン品番・仕様・棚板
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
中棚一段、耐震固定金具6個
仕様
引違扉:シリンダー鍵付き
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
108
引出し数
3
外寸法(mm)
1200×600×1750
アズワン品番
1-8251-04