曜日別特売
VDG-18060 ステンレス保管庫 シンコー 62064809

ステンレス保管庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
外寸法(mm)1800×600×1750
アズワン品番1-8251-08
1-8251-08
1-8254-08
1-8251-01
1-8251-02
1-8251-03
1-8251-05
1-8251-06
1-8251-07
1-8252-01
1-8252-02
1-8252-03
1-8252-04
1-8252-05
1-8252-06
1-8252-07
1-8252-08
1-8253-01
1-8253-02
1-8253-03
1-8253-04
1-8253-05
1-8253-06
1-8253-07
1-8253-08
1-8254-01
1-8254-02
1-8254-03
1-8254-04
1-8254-05
1-8254-06
1-8254-07
内容量1個注文コード62064809品番VDG-18060
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥369,400販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
付属品中棚一段(左右ニ分割式)、耐震固定金具6個仕様引違扉:シリンダー鍵付き材質ステンレス(SUS430)質量(kg)144引出し数4外寸法(mm)1800×600×1750アズワン品番1-8251-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする