シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの 作業台/実験台
シンコーの 実験台周辺用品
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62064818
品番
L-9045
参考基準価格(税別)
¥111,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
付属品
中棚一般付属、耐震固定金具4個
仕様
引違扉:シリンダー錠付き
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
42
外寸法(mm)
900×450×950
アズワン品番
1-8252-01