シンコー
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外寸法(mm)
1200×450×950
900×450×1750
900×600×1750
1200×450×1750
1500×450×1750
1500×600×1750
1800×450×1750
1800×600×1750
900×450×950
900×600×950
1200×450×950
1200×600×950
1500×450×950
1500×600×950
1800×450×950
1800×600×950
1200×600×1750
アズワン品番
1-8252-03
1-8252-03
1-8252-03
1-8253-03
1-8251-01
1-8251-02
1-8251-03
1-8251-05
1-8251-06
1-8251-07
1-8251-08
1-8252-01
1-8252-02
1-8252-04
1-8252-05
1-8252-06
1-8252-07
1-8252-08
1-8253-01
1-8253-02
1-8253-04
1-8253-05
1-8253-06
1-8253-07
1-8253-08
1-8254-01
1-8254-02
1-8254-03
1-8254-04
1-8254-05
1-8254-06
1-8254-07
1-8254-08
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62064836
品番
L-12045
参考基準価格(税別)
¥129,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
付属品
中棚一般付属、耐震固定金具4個
仕様
引違扉:シリンダー錠付き
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
52
外寸法(mm)
1200×450×950
アズワン品番
1-8252-03