シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの 作業台/実験台
シンコーの 実験台周辺用品
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62064958
品番
LD-18045
参考基準価格(税別)
¥200,300
販売価格(税込)
¥218,127
販売価格(税別)
¥
198,297
バスケットに入れる
付属品
中棚一段(左右ニ分割式)、耐震固定金具4個
仕様
引違扉:シリンダー錠付き
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
89
引出し数
4
外寸法(mm)
1800×450×950
アズワン品番
1-8253-07