シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの 作業台/実験台
シンコーの 実験台周辺用品
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62064985
品番
VG-9060
参考基準価格(税別)
¥216,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
76
外寸法(mm)
900×600×1750
アズワン品番
1-8254-02
棚板
棚板: 中棚一段付属、耐震固定金具: 6個付属