シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの 作業台/実験台
シンコーの 実験台周辺用品
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62065028
品番
VG-15060
参考基準価格(税別)
¥287,200
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
112
外寸法(mm)
1500×600×1750
アズワン品番
1-8254-06
棚板
棚板: 中棚一段付属(左右ニ分割式)、耐震固定金具: 6個付属