中川ケミカル
中川ケミカルの ホワイトボード
中川ケミカルの ホワイトボードシート
ホワイトボードシート MG 1000mm幅(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●長さ(m):4●厚さ(mm):0.8●幅(mm):1000●質量(kg):2.8(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:マグネットで着脱●主な推奨下地:スチール家具など●推奨イレーザー:フェルト製●基材:ハードコート付白PETフィルム●接着層:マグネットタイプ
注文コード
62065065
品番
KBWH02MG1000
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール面に何度でも取り付け可能なマグネットタイプのホワイトボードシートです。
カッターやハサミなどで加工が可能です。
最大サイズ1000mm×10mです。
仕様
●長さ(m):4●厚さ(mm):0.8●幅(mm):1000●質量(kg):2.8(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:マグネットで着脱●主な推奨下地:スチール家具など●推奨イレーザー:フェルト製●基材:ハードコート付白PETフィルム●接着層:マグネットタイプ
アズワン品番
65-5539-05
繰り返し・詰め替え
対応