曜日別特売
4629 マイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPC コーニング 62065309

マイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-3961-05
内容量1ケース(1個)注文コード62065309品番4629
参考基準価格(税別)¥21,530販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

▼コネクタつきのチューブの長さ:76.2cm(30インチ)
Corningマイクロキャリア(Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIおよび未処理の表面)は、100gおよび500gのボトルがあります。これらにはCorning滅菌トランスファーキャップを取り付けることができ、バイオリアクターへ充填中に偶発的な汚染を回避できます。これらの滅菌トランスファーキャップは滅菌済み(SAL)10^-6であり、個別に二重包装されています。マイクロキャリアおよび滅菌トランスファーキャップは別売されています。▼化学薬品耐性、ヒートシールフレキシブルチューブ、内径:1/4インチ、外径:3/8インチ。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:48mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:ありアズワン品番65-3961-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする