3487 マイクロチューブ 1.2ml ロボット用ラック 滅菌済 3487シリーズ Thermo Fisher Scientific 62066018

マイクロチューブ 1.2ml ロボット用ラック 滅菌済 3487シリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可108日以内出荷とは
内容量1個(960本)注文コード62066018品番3487
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

マイクロチューブ ロボット用
オートクレーブ可能(チューブのみ)
フタをすれば保管が可能
ロボット用フォーマットラックに対応
書込み可能
滅菌済

仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P(チューブ)●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする