曜日別特売
825.0100 マイクロピペット 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 62066069

825.0100 マイクロピペット 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 62066069
825.0100 マイクロピペット 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 62066069
825.0100 マイクロピペット 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 62066069
825.0100 マイクロピペット 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 62066069

マイクロピペット 825シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-9347-06
内容量1本注文コード62066069品番825.0100
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。

分注容量(μL)10~100最小可変容量(μL)0.1精度(%)<±1.5(最小容量時)、<±0.8% (最大容量時)再現性(%)(最小容量時)<1.0、(最大容量時) <0.2%オプションアキュラ 10~100μLアズワン品番1-9347-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする