アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
クラッシャー NHシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62066139
品番
NH-34
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥643,000
販売価格(税込)
¥706,200
販売価格(税別)
¥
642,000
バスケットに入れる
粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。
仕様
粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3〜6mm)以下、生産能力: 5〜10kg/h
材質
容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ
寸法(mm)
300×500×540
質量(kg)
25
電源
AC100V 50/60Hz
回転数
3450rpm
粒径(μm)
(粉砕後) 50〜数mm(素材により異なる)
刃先
SKD(ダイス鋼)
アズワン品番
1-9451-01