極小シリコン栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 62066333 品番 0A
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥447
販売価格(税別)
406

乳白色

材質シリコンゴム 上径×下径×高さH(mm)12×9.5×17 アズワン品番1-9662-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62066333
2022-05-12
用途:
バイクのタンクのメンテナンス

バイクのタンクの錆とりでは、内部を錆取り液材で満たして放置しては水栓という作業を繰り返し行いますが、結構な容量でもキッチリ密閉できて繰り返し使える栓があると便利だろうと考え、この商品を購入しました。
結果は予想通りで、とてもコストパフォーマンスの良い仕事をしてくれました。
ちなみに、商品のサイズは小さいほうの外径が挿入先の内径とピッタリ同じくらいが良いようですのでご参考まで。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする