CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー/破砕機
アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
62066437
品番
SSA-H B3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
タイプ
るつぼ
外径×高さH(Φmm×mm)
66×54
耐熱温度(℃)
1600
化学組成
Al2O3/95%、SlO2/3%
アズワン品番
1-9786-03
注意
※フタは付属していません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62066437
SSA-H B3
33423835
SSA-H B3
アルミナるつぼ(本体)
CC印(ニッカトー)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。