CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー
CC印(ニッカトー)の ホモジナイザー/破砕機
アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62066455
品番
SSA-H B5
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(mL)
280
タイプ
るつぼ
外径×高さH(Φmm×mm)
88×72
耐熱温度(℃)
1600
化学組成
Al2O3/95%、SlO2/3%
アズワン品番
1-9786-05
注意
※フタは付属していません。