日本フリーザー
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷凍庫ミニキューブ -14~-28℃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62066708
品番
GX-823HC
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質
外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)
約33
消費電力(W)
80/80(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)
約69
外寸法(mm)
550×620×630
冷媒
R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番
2-1122-02
冷却能力(℃)
-28~-14(周囲温度30℃)
商品タイプ
レンタル品はこちら