三菱化学
三菱化学の 研究関連用品・実験用必需品
三菱化学の チューブ/ホース類
三菱化学の 実験研究用周辺用品
アルトロン (R)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62066726
品番
静電防止0.2
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
練り込み型で優れた透明性を保持しています。
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム
アズワン品番
2-1132-02
仕様
防災性: 消防法施行令4条の3適合
寸法(厚さ×幅W×長さL)
0.2mm×1830mm×50m
表面抵抗値(Ω)
4.7×10^11