BMSC0200016 マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 NoStickRタイプ クリア BMSC0200016シリーズ ビーエム機器 62066770

マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 NoStickRタイプ クリア BMSC0200016シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(500本)注文コード62066770品番BMSC0200016
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適
透明なポリマーによりサンプルの目視が容易
目盛付(100μl刻み)
独自のNoStick(R)樹脂の採用でサンプルを最大限に回収
ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に適しています。

仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3813-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする