BMSC0200008 マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 ブルー BMSC0200008シリーズ ビーエム機器 62066849

マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 ブルー BMSC0200008シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1000本)注文コード62066849品番BMSC0200008
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適
透明なポリマーによりサンプルの目視が容易
目盛付(100μl刻み)
ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に適しています。

仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3813-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする