アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 紫外線殺菌装置
顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62066954
品番
HDCE-X3N
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥112,167
販売価格(税別)
¥
101,970
バスケットに入れる
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OS
Windows(R)7/8/10
インターフェース
USB2.0
本体サイズ(mm)
Φ60×80
撮像素子
1/2.5インチCMOSセンサー
画素数
300万画素
アズワン品番
2-2627-23
マウント
CマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm