アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 紫外線殺菌装置
アイビス(R)凍結保存用チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500本)
注文コード
62067049
品番
72.692.00082
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質
チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色
(キャップ) ナチュラル
容量(mL)
1.5
タイプ
丸底
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10.8×46
アズワン品番
2-3031-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000