アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 紫外線殺菌装置
アイビス(R)凍結保存用チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25袋×20本)
注文コード
62067058
品番
72.692.00083
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥32,560
販売価格(税別)
¥
29,600
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質
チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色
(キャップ) ナチュラル
容量(mL)
1.5
タイプ
γ線滅菌・丸底
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10.8×46
アズワン品番
2-3031-31