メンブレンフィルター セルロース混合エステル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード62067137 品番SCWP04700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。

白色 サイズ(孔径)8μm 直径(Φmm)47 表面無地 アズワン品番2-3044-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする