画像準備中

ガラス繊維濾紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) アズワン品番2-329-03 注文コード62067399 品番1820-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,340
この商品はアズワン品番・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。

タイプワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A 厚さ(mm)0.26 荷重容量 粒子保持能(μm)1.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。) ろ過速度 寸法(cm)2.5 用途タンパク質、細胞、細胞破砕等の沈殿物の濾過。 アズワン品番2-329-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62067399 1820-025 03034674 1820-025 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 1箱(100枚) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする