日本ジェネティクス
日本ジェネティクスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
日本ジェネティクスの ピペット/ピペッター/スポイト
日本ジェネティクスの ピペットチップ
マルチチップ -200μl BMシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(960本)
注文コード
62067707
品番
BM15331-1
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
マルチチップ
DNase, RNaseフリーなので安心してお使いいただけるチップです。
-200μlの目盛のない最もポピュラーなタイプ。ノーマルラックタイプ。滅菌済。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエロー●容量:-200μl
アズワン品番
65-3803-35