マルチユースボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62067734 品番FS120349LJ
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)
250mL遠沈管×2
315mL遠沈管×2
45mLチューブ×2
51.5/2mLマイクロチューブ×4
60.5mLマイクロチューブ×6
70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)
8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)
スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)
振動をテーブルに伝
面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:。▼1タッチパッド(中央部分)。▼250mL遠沈管×2。▼315mL遠沈管×2。▼45mLチューブ×2。▼51.5/2mLマイクロチューブ×4。▼60.5mLマイクロチューブ×6。▼70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。▼8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定した3.9kgの重量ボディ(ABS樹脂)。ヘッド部分は清掃のために取り外し可能。

仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A アズワン品番65-4343-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする