DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの 分注器/ディスペンサー
ボトルトップディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62067828
品番
5-50mL
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品
ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ
材質
PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金
精度
<±0.5%
再現性
<0.1%
ねじ規格
(本体)GL45
最小目盛(mL)
1
分注容量(mL)
5〜50
アズワン品番
2-3828-04
注意
※ボトルは付属していません。