APEL
APELの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
APELの 滅菌/消毒機器用品
APELの 紫外線殺菌装置
分光光度計 PD-307シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62067968
品番
PD-307
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様
工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル
測定範囲
吸光度/-0.200〜3.000ABS、透過率/0.00〜200.0%T、濃度/0.000〜2000C
目盛
(最小波長目盛)1nm幅
精度
(波長) ±2nm(585及び879nmにて)
波長範囲(nm)
340〜1000
ディスプレイ
LCD
測光精度
±2%T
アズワン品番
2-4451-31
波長幅(nm)
8 (全波長)