ヘルマ
ヘルマの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ヘルマの 滅菌/消毒機器用品
ヘルマの 紫外線殺菌装置
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62068065
品番
104-10-40
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm
材質
(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE
幅(mm)
12.5
高さ(mm)
45
タイプ
セミマイクロ
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
200〜2500
アズワン品番
2-475-23
注意
※1窓サイズ(mm)