Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 撹拌・粉砕・混合関連
Thermo Fisher Scientificの スターラー
Thermo Fisher Scientificの スターラー用本体
ミニマグネットスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62068118
品番
120155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パワフルな攪拌性能
耐薬品性に優れており、ABS樹脂と丈夫なポリカーボネートのブレンド素材で耐久性が高い
騒音が少ない
コンパクトなサイズ
低振動(53dB)
仕様
●回転数:200-2200rpm●回転面サイズ:約11.5cm(メーカー実測値)●容量:1L●サイズ(L×W×H):18×13×4.7cm●重量:447g●保証:3年間●認証/準拠:CE, CB, RoHS 2, and WEEE●本体カラー:紫
アズワン品番
65-4344-45