VAN(翼工業)
VAN(翼工業)の 処置・手術
VAN(翼工業)の 注射・輸液管理
VAN(翼工業)の 注射筒・シリンジ
インター注射筒 ガラス先
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62068178
品番
00111211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質ガラス
容量(mL)
0.25
タイプ
微量用
先端形状
ルアースリップ式(ガラス)
アズワン品番
2-4984-01
筒先
中口
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
目盛単位(mL)
0.01
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。