BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ピペット/ピペッター/スポイト
BRANDの ピペット
メスピペット 極太大穴 クラスB
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62068276
品番
27112
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付き
アズワン品番
65-5705-44