BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ピペット/ピペッター/スポイト
BRANDの ピペット
メスピペット 先端目盛 クラスAS
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62068285
品番
27716
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇
アズワン品番
65-5705-33