メタルグレース 抵抗器 0.5W 330kΩ ±5% 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62068319 品番VR37000003303JA100
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

VR37シリーズ、アキシャル
Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。
各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
VR37シリーズ、アキシャル。Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ。

仕様●抵抗:330kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:メタルグレース●シリーズ:VR37●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7187-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする