46-103 メッシュバスケット 46シリーズ Genesee Scientific Corporation 62068416

46-103 メッシュバスケット 46シリーズ Genesee Scientific Corporation 62068416
46-103 メッシュバスケット 46シリーズ Genesee Scientific Corporation 62068416

メッシュバスケット 46シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-3782-59
内容量1個注文コード62068416品番46-103
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メッシュバスケット
耐久性のあるPVC製で、独自のメッシュふるいを作るのに非常に便利です。

仕様●材質:頑丈なPVC製●サイズ:Φ約12.7mm●色:褐色アズワン品番65-3782-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする