アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
ディスポセル BRAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62068564
品番
BRA759017
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
仕様
測定領域: 可視光線(340〜750nm)
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
12.5×12.5×45、(光路長) 10
容量(mL)
1.5〜3.0
アズワン品番
2-5718-02
透過面
2面