モータ保護回路ブレーカ 3 → 8.4 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62068748 品番3TG10101AC2
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

パワーリレー、AC-3 8.4 A、4 kW / 400 V 4 NO、24 V ac、45 → 450 Hz 3 極、フラットコネクタ Terminal 6.3 x 0.8 mm
パワーリレー、AC-3 8.4 A、4 kW / 400 V 4 NO、24 V ac、45 → 450 Hz 3 極、フラットコネクタ Terminal 6.3 x 0.8 mm。

仕様●許容電流値:3 → 8.4 A●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●全長:36mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●制御電圧:3 → 8.4 A アズワン品番65-7321-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする