モータ保護回路ブレーカ TeSys

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●範囲:TeSys●定格電圧:690 V ac●許容電流値:32 A●IP保護等級:IP20●極数:3P アズワン品番65-7283-27 注文コード62068784 品番LU2B32B
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)。

仕様●範囲:TeSys●定格電圧:690 V ac●許容電流値:32 A●IP保護等級:IP20●極数:3P アズワン品番65-7283-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする