WAKI-2 脇机 2段 モノタロウ 62068922 WAKI-2 脇机 2段 モノタロウ 62068922 WAKI-2 脇机 2段 モノタロウ 62068922

脇机 2段

(13件のレビュー)
1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62068922 品番WAKI-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

納得のプライス、納得のスペック!
モノタロウからついにオリジナル脇机が登場!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。

ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700 棚段数2段 質量(kg)22.8 用途事務用品の収納に 付属品仕切り板×2、鍵×2 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)400 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700 レールタイプダブルサスペンションレール 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段:318×487×285 アジャスターあり
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.2MB)
注意
※引出を引出した状態で上から荷重をかけないでください。
※仕切り板は引き出し最下段の奥に収納されています。
※引き出しの中に危険物を収納しないでください。
※盗難防止用の鍵ではありませんので、貴重品は保管しないでください。
※バランスを崩す可能性があるため、2つ以上の引出しを同時に引き出さないでください。
※もたれたり腰かけたり、踏み台がわりに使用しないでください。
※転倒防止のため重い物を下段引出しに収納してください。
※移動・運搬の際は、必ず中のものを取り除いてください。
※用途以外に使用しないでください。
※本体側面にうっすらとスポット溶接跡が見える場合がございますが不具合ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62068922 WAKI-2 21102316 KDW-047-2 2段脇机 カグクロ 2段脇机 カグクロ 1台 19,980 税込21,978 ナショナルブランドの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62068922
2025-04-04
用途:
会社の机の補助として
製造業

天板を本体に組み付ける作業があるが、2つ買ったうちの1つがなかなかハマらず。
ゴムハンマーで叩いたら凹んだ(これは自分のミス)

A4ファイルで高さが320mm以上だと入らない。以前から使用している無印良品のA4ルーズリーフファイルが入らなくなった。A4クリアファイルがピッタリという感じ。

1人が参考にしています
2025-03-26
用途:
事務関係の書類保存
株式会社寿美屋 様

1段のスペースが広く使いやすく価格も適切に安く設定してある

2024-10-09
用途:
デスクワークスペースを広げる
サービス業

既存の机とのメーカーが違うが高さは同じでデスク上のスペースが広がり使い勝手が良い

対象商品:
62068922
2023-10-12
用途:
sodetukue
栃木共同アスコン株式会社 様 (製造業)

安くて、丈夫で、なんも言うことないです。
またリピートする予定でいます。

対象商品:
62068922
2022-06-15
用途:
書類入れ
伊勢ライン運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

事務机と同じ高さで使いやすいく、また重量も重たくもなく非常に使いやすい。
仕切り板が2枚しか付属されたないので、最低でも4枚は必要かと思いました。

対象商品:
62068922
2023-06-01
用途:
事務所のわき机として
帝都自動車株式会社 様 (サービス業)

机自体が少し軽いので不安定な感じがする。
組み立てが面倒だけど格安なので仕方ないのかな?

対象商品:
62068922
2021-09-10
用途:
私の机のわきに置いています
第一自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3段型は無駄が多いので2段型にしました、天板を設置する際も簡単にできました。
但しドライバーの短いものを用意していなかったので、簡易的な締め付け工具を
一緒に入れてくれると嬉しいです。

対象商品:
62068922
2021-07-07
用途:
日常のファイル整理、卓上スペース拡大
サービス業

2段式は初めてですが、重いファイルの入った引き出しを全開にすると重みで前に傾くため、卓上にも物を乗せて使用しております。下段引き出手前下にキャスターがあれば、なお良いと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
お客様組立品とありますが、どの程度の組立てになりますか。
回答:
天板と仕切り板をお客様ご自身で取り付けていただくと完成品となります。
詳細につきましては、商品ページ内の取扱説明書「【5】組立手順」をご参照ください。
2023-04-24
質問:
スペアキーの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いございません。
2023-04-24
質問:
キャスターはついていますか。
回答:
キャスターは付いておりません。
がたつきを軽減するアジャスターがついております。
2023-04-24

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする