ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード62068967 品番TWISTER set 2
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥140,690
販売価格(税別)
127,900

スマートな薄型スターラー
回転数はLEDカラーバーで表示されます
天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用
防水防塵性能IP66のタフな構造です
タイマー/カウンター機能も搭載
オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます

仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100〜3000rpm アズワン品番65-3738-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする