スーパーマルチツール 草取りユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62069078 品番KS01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

気になる家周りの雑草に、専用ブレードが草を根から掘り起こす。

用途
家周りの草取りに
SMT-2000・BSMT-1800に取り付けて使用
電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)180 定格電流(A)2 付属品ブレード、ブレードカバー、キャップ 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×88×148
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービ  草取りユニットKS01
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする