脇机 3段

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62069105 品番WAKI-3
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。

ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700 棚段数3段 質量(kg)23.8 用途事務用品の収納に 付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2 材質/仕上スチール/粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)400 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700 レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285 アジャスターあり
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.2MB)
注意
※全段フルオープンタイプの引出ではありません。最下段のみフルオープン。
※仕切り板は引き出し最下段の奥に収納されています。
※引出を引出した状態で上から荷重をかけないでください。
※引き出しの中に危険物を収納しないでください。
※盗難防止用の鍵ではありませんので、貴重品は保管しないでください。
※バランスを崩す可能性があるため、2つ以上の引出しを同時に引き出さないでください。
※もたれたり腰かけたり、踏み台がわりに使用しないでください。
※転倒防止のため重い物を下段引出しに収納してください。
※移動・運搬の際は、必ず中のものを取り除いてください。
※用途以外に使用しないでください。
※本体側面にうっすらとスポット溶接跡が見える場合がございますが不具合ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
事務机のキャビネットとして

値段が安いので大丈夫かなと思っていましたが、十分な品質です。
作りもしっかりしているし、鍵の具合も問題ない。
良い買い物をしました。

2025-05-21
用途:
作業場内における書類と筆記用具の収納
その他業種

ねじ込み式双輪キャスター(TDES50-M10)を足に取付て稼働キャビネットとして使用しています。

使用しないときは作業台の下に収納できるので重宝しています。

2025-04-23
用途:
サイド机として
建設業・工事業

値段相応。
2段目の引き出しが少しゆがんでいて引っかかるのですが、使えるのでこのまま使います。

2024-12-23
用途:
パソコン作業
サービス業

元々パソコン用の机にモニタ(24インチ)を2台並べてあるのだが
幅がギリギリで狭かった。
脇机で幅が広がったので狙い通り仕様書などの書類を
広げて置く場所ができ電卓などの小物をしまえる引き出しが
出来て重宝しています。

2024-11-01
用途:
机横のわき机として利用
株式会社 Q-CAP 様 (卸売・小売業)

高さがちょうど机にあったため、利用し甲斐があります。今後もモノタロウ商品で安く利用価値があるものは利用させて頂きたい。

対象商品:
62069105
2024-08-18
用途:
今ある机の添えに使用する為
極東開発工業株式会社 様

天板の取付けネジが1箇所硬くて締めづらかった。特に奥側のネジは、締めにくい感じでした。中古品の購入も検討しましたが、モノタロでお値打ち品があったので購入しました。

対象商品:
62069105
2024-08-19
用途:
重要資料入れ
医療・福祉・介護関連業

2段もの引き出しもA4が入ればよかった
鍵が一気にかかるので良かったです

対象商品:
62069105
2023-10-18
用途:
デスク周辺の整頓に使用しました
有限会社大金商事 様 (運輸・通信業)

天板カラーにナチュラル色があると良かったかな
高さは700でバッチリでした
横幅サイズに半サイズもあると良かったかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
お客様組立品とありますが、どの程度の組立てになりますか。
回答:
天板と仕切り板をお客様ご自身で取り付けていただくと完成品となります。
詳細につきましては、商品ページ内の取扱説明書「【5】組立手順」をご参照ください。
1人が参考にしています
2023-04-24
質問:
スペアキーの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いございません。
2023-04-24
質問:
キャスターはついていますか。
回答:
キャスターは付いておりません。
がたつきを軽減するアジャスターがついております。
2023-04-24

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする