第一測範
ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 工作用通り止り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
62069177
品番
UNF-GPWP2B STI #5/16-24
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/16●ピッチ:24●種類:工作用通り止り
アズワン品番
65-3647-97