アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ユニットデシケーター UDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4台)
注文コード
62069343
品番
UD-4ESD
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥55,990
販売価格(税別)
¥
50,900
バスケットに入れる
上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
付属品
棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)
仕様
非帯電タイプ
材質
本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303
質量(kg)
(棚板含む)約7.2
内寸法(mm)
215×220×200
棚間隔(mm)
43
棚段数
4段
棚板耐荷重(kg)
約2.5/段
外寸法(mm)
250×250×250
アズワン品番
2-7918-02
総耐荷重(kg)
約10
注意
※シリカゲル皿は付属していません。(推奨シリカゲル皿:ステンレス角型バット4-5309-01)