ABB
ABBの 工事関連用品
ライトカーテン Orion2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62069387
品番
2TLA022305R0200 Orion2-4-K4-090-E
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:50m●安全タイプ:タイプ4●ビームの数:4
アズワン品番
65-7271-39