DLM
DLMの リハビリ・生活補助
DLMの レクリエーション用品
大型ペグボード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62069482
品番
381
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
1人でもグループでも使用できる大型のペグボードです。
セット内容
ペグボード1枚、ペグ120本(赤、青、緑、黄、紫、オレンジ各20本)、説明書
材質
天然木
質量(kg)
5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ペグ)24×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボード)624×624×30