DLM
DLMの リハビリ・生活補助
DLMの レクリエーション用品
太さちがいペグボード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62069498
品番
12923
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
太さの皮革・認識・色の弁別・手指訓練に効果があります。
ペグボードは、縦横7列、大中小の異なる太さのペグボード。
セット内容
ペグ49本(大16本、中17本、省16本)
材質
MDF
質量(kg)
1.95
色
(ペグ)赤・青・黄
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ペグ)20×40、24×40、30×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボード)355×355×18